WNMG 080408 HB7210-1

Č. pol.: 252208 HB7210-1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    12,42 € / ks
  • Od 10 ks
    10,35 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
144 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WNMG 080408
    Uhlový Polomer 0,8 mm
    Typ HB7210-1
    Rezný materiál HM
    Hlavné použitie K
    Podmienka rezu lahko prerušovaný
    Lamač triesok GG
    Hĺbka rezu ap 0,4 mm - 6,5 mm
    Posuv f 0,3 mm/ot. - 0,8 mm/ot.
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 100 m/min - 450 m/min
    Povrchová úprava TiCN
    Počet výmien/rezných hrán 6
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Hrubovanie
    Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 252208 HB7210-1
    EAN/GTIN 4062406059194
    Číslo výrobcu 252208 HB7210-1

    užívateľská tabuľka

    GG(G)
    K
    kontinuálne
     
    nepravidelná
     
    mokré maximum
     

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka