{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WNMG 080412 | |
Uhlový Polomer | 1,2 mm | |
Typ | CA125P | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | ľahko prerušovaný | |
Lamač triesok | WQ | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Posuv f | 0,14 mm/ot. - 0,55 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 150 m/min - 320 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 6 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokončovanie | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie |
Číslo položky | 252117 CA125P | |
EAN/GTIN | 4960664017218 |