WNMG 080412, Typ: CA510

Č. pol.: 252116 CA510
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WNMG 080412
Uhlový Polomer 1,2 mm
Typ CA510
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok PS
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 1 mm - 3,8 mm
Posuv f 0,15 mm/ot. - 0,6 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 80 m/min - 450 m/min
Počet výmien/rezných hrán 6
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 252116 CA510
EAN/GTIN 4960664700493
Číslo výrobcu TAA08552

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
kontinuálne
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


WNMG 080412, Typ: CA510

WNMG 080412, Typ: CA510

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
12,97 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
357 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
12,66 €
Od 10  kusov
10,55 €
Počet výmien/rezných hrán 6 6
Uhlový Polomer 1,2 mm 1,2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál HM HM
Hĺbka rezu ap 1 mm - 3,8 mm 0,5 mm - 4 mm
Posuv f 0,15 mm/ot. - 0,6 mm/ot. 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 80 m/min - 450 m/min 120 m/min - 440 m/min

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka