WNMA 080408 HB7210-1

Č. pol.: 252076 HB7210-1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    12,66 € / ks
  • Od 10 ks
    10,55 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
90 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WNMA 080408
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HB7210-1
Rezný materiál HM
Hlavné použitie K
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,4 mm - 6,5 mm
Posuv f 0,3 mm/ot. - 0,7 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 100 m/min - 450 m/min
Povrchová úprava TiCN
Počet výmien/rezných hrán 6
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 252076 HB7210-1
EAN/GTIN 4062406059170
Číslo výrobcu 252076 HB7210-1

užívateľská tabuľka

GG(G)
K
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum