{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WNMG 080412 | |
Uhlový Polomer | 1,2 mm | |
Typ | HB7020 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | WSM | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Posuv f | 0,25 mm/ot. - 0,45 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 350 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 6 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie |
Číslo položky | 252073 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197948793 | |
Číslo výrobcu | 252073 HB7020 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
DNMG 080412 Wiper, Typ: HB7020
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
564 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
11,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
364 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Uhlový Polomer | 1,2 mm | 1,2 mm |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný |
Lamač triesok | WSM | SM |
Hlavné použitie | P | P |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 350 m/min |
Tolerancia | M | M |