WNMG 080408 HB7010-1

Č. pol.: 252070 HB7010-1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    12,42 € / ks
  • Od 10 ks
    10,35 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 385 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WNMG 080408
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HB7010-1
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok SM
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 4 mm
Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 120 m/min - 440 m/min
Počet výmien/rezných hrán 6
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 252070 HB7010-1
EAN/GTIN 4045197780348
Číslo výrobcu 252070 HB7010-1

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
kontinuálne
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka