WNMG 060408, Typ: HB725-1

Č. pol.: 252064 HB725-1
Zľava
10,98 €
Cena platí do 3. 1. 2025

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    7,80 € 10,98 € / ks
  • Od 10 ks
    6,50 € 9,15 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
478 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WNMG 060408
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HB725-1
Rezný materiál HM
Hlavné použitie UNI
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok UM1
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 6 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,6 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 50 m/min - 250 m/min
Počet výmien/rezných hrán 6
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 252064 HB725-1
EAN/GTIN 4062406765699
Číslo výrobcu 252064 HB725-1