{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WNMG 080408 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | CA510 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | WP | |
Hĺbka rezu ap | 0,3 mm - 1,2 mm | |
Posuv f | 0,06 mm/ot. - 0,42 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 80 m/min - 450 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 6 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie |
Číslo položky | 252015 CA510 | |
EAN/GTIN | 4960664700592 | |
Číslo výrobcu | TAA08606 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
DNMG 080408 Wiper, Typ: CA510
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním
14,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
616 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WNMG 080408 | WNMG 080408 |
Rezný materiál | HM | HM |
Lamač triesok | WP | SS |
Posuv f | 0,06 mm/ot. - 0,42 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. |
Hlavné použitie | P | P |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 80 m/min - 450 m/min | 150 m/min - 500 m/min |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |