Pre túto položku je dostupný iný variant:

DNMG 080404 Wiper, Typ: CA025P

Č. pol.: 252013 CA025P
Individual prices for business customers after login.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WNMG 080404
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ CA025P
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok WP
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 2 mm
Posuv f 0,07 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 70 m/min - 420 m/min
Povrchová úprava CVD
Počet výmien/rezných hrán 6
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 252013 CA025P
EAN/GTIN 4960664865680
Číslo výrobcu TMH00328

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
nepravidelná
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


DNMG 080404 Wiper, Typ: CA025P

DNMG 080404 Wiper, Typ: CA025P

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
14,02 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
627 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
12,66 €
Od 10  kusov
10,55 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
304 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
12,66 €
Od 10  kusov
10,55 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
352 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
12,66 €
Od 10  kusov
10,55 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
366 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
14,04 €
Od 10  kusov
11,70 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
287 kus/y s okamžitým dodaním
8,14 €
Počet výmien/rezných hrán 6 6 6 6 6 6
Uhlový Polomer 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WNMG 080404 WNMG 080404 WNMG 080404 WNMG 080404 WNMG 080404 WNMG 080404
Rezný materiál HM HM HM HM HM HM
Podmienka rezu lahko prerušovaný lahko prerušovaný kontinuálny silne prerušovaný lahko prerušovaný lahko prerušovaný
Lamač triesok WP SS SS SS WSS PF
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 70 m/min - 420 m/min 150 m/min - 400 m/min 150 m/min - 500 m/min 120 m/min - 350 m/min 150 m/min - 400 m/min 120 m/min - 330 m/min

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka