Přesný vyražeč závlaček, sada 9 ks.

Č. pol.: 251A.JS9
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
Druh produktu Vyrážač závlačiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251A.JS9
EAN/GTIN 3148515391200
Číslo výrobcu 251A.JS9
Číslo L L60130 6123

Popis

Popis:

  • Posuvný hrot ve vodicí objímce zajišťuje nejpřesnější vedení i při malých rozměrech
  • Tvrdost objímky 52 - 57 HRC v závislosti na rozměrech
  • Pozinkovaná hřídel, leštěná objímka

Charakteristika:

  • Obsah: 251A.1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-5-6
  • Rozměry [mm]: 120x115x45
  • [g]: 0,354
  • [kg]: 0,354

Rozsah dodávky:

  • 251A.1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-5-6
  • Lieferung im Ständer

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka