Vyražeč závlaček s vodicím pouzdrem 3,9 mm

Č. pol.: 251A.4
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
Druh produktu Vyrážač závlačiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251A.4
EAN/GTIN 3148511601754
Číslo výrobcu 251A.4
Číslo L L60130 4362

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Posuvný hrot ve vodicí objímce zajišťuje nejpřesnější vedení i při malých rozměrech
  • Tvrdost objímky 52 - 57 HRC v závislosti na rozměrech
  • Pozinkovaná hřídel, leštěná objímka

Charakteristika:

  • A [mm]: 3,9
  • d [mm]: 5,5
  • L [mm]: 96
  • L1 [mm]: 28
  • [g]: 30
  • [kg]: 0,030

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka