Vyražeč závlaček s vodicím pouzdrem 3,4 mm

Č. pol.: 251A.3.5
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
    Druh produktu Vyrážač závlačiek

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 251A.3.5
    EAN/GTIN 3148511601709
    Číslo výrobcu 251A.3.5
    Číslo L L60130 8649

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Posuvný hrot ve vodicí objímce zajišťuje nejpřesnější vedení i při malých rozměrech
    • Tvrdost objímky 52 - 57 HRC v závislosti na rozměrech
    • Pozinkovaná hřídel, leštěná objímka

    Charakteristika:

    • A [mm]: 3,4
    • d [mm]: 5,5
    • L [mm]: 96
    • L1 [mm]: 25
    • [g]: 25
    • [kg]: 0,025

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka