{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WNMG 080408 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | IC8150 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | F3P | |
Hĺbka rezu ap | 0,4 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,08 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 180 m/min - 400 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 6 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokončovanie | |
Označenie výrobcu | WNMG 080408-F3P IC8150 | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 251991 IC8150 | |
EAN/GTIN | 7291075319361 | |
Číslo výrobcu | 5566847 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() WNMG 080408, Typ: IC8150
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
15,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
616 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WNMG 080408 | WNMG 080408 |
Rezný materiál | HM | HM |
Lamač triesok | F3P | SS |
Posuv f | 0,08 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. |
Hlavné použitie | P | P |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 180 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 500 m/min |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |