{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WNMG 080404 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | HB7035-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | silne prerušovaný | |
Lamač triesok | SS | |
Hĺbka rezu ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 350 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 6 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 251962 HB7035-1 | |
EAN/GTIN | 4045197875013 | |
Číslo výrobcu | 251962 HB7035-1 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
WNMG 080404, Typ: HB7035-1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
352 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
627 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
304 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
366 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
11,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
287 kus/y s okamžitým dodaním
8,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WNMG 080404 | WNMG 080404 | WNMG 080404 | WNMG 080404 | WNMG 080404 |
Rezný materiál | HM | HM | HM | HM | HM |
Podmienka rezu | silne prerušovaný | lahko prerušovaný | kontinuálny | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný |
Lamač triesok | SS | SS | SS | WSS | PF |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 350 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 120 m/min - 330 m/min |