{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WNMG 060408 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | HB7140-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | M | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | VS | |
Hĺbka rezu ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 70 m/min - 260 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 6 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 251954 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197820815 | |
Číslo výrobcu | 251954 HB7140-1 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
WNMG 060408, Typ: HB7140-1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
269 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
11,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
9,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
301 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
460 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
11,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
9,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
197 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 6 | 6 | 6 | 6 |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WNMG 060408 | WNMG 080408 | WNMG 060408 | WNMG 080408 |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | Dokoncovanie | Dokoncovanie | Dokoncovanie |
Rezný materiál | HM | HM | HM | HM |
Lamač triesok | VS | VS | VS | VS |
Hlavné použitie | M | M | M | M |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 70 m/min - 260 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 80 m/min - 270 m/min | 80 m/min - 270 m/min |