{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Veľkosť doštičiek | 8 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorná hrúbka zatočenia do | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak ISO-kód | A25R PWLNR/L08 | |
Uhol nastavenia k | 95 Stupeň | |
vhodná otočná rezná platnička | WN.. 0804.. | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 32 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 17 mm | |
Výška upínania L2 | 24 mm | |
Celková dĺžka L | 200 mm | |
Podložka | 259031 40 | |
Klinok | 259015 2 | |
Skrutka klinku | 259018 8 | |
Súprava pružín | 259044 2 | |
Súprava pružinových kolíkov | 259047 2 | |
Použitie | pozdĺžne sústruženie, vnútorné | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 251943 25/08 | |
EAN/GTIN | 4045197656995 | |
Číslo výrobcu | 251943 25/08 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |