{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Veľkosť doštičiek | 8 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorná hrúbka zatočenia do | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak ISO-kód | A32S MWLNR/L08 | |
Uhol nastavenia k | 95 Stupeň | |
vhodná otočná rezná platnička | WN.. 0804.. | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 40 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 22 mm | |
Výška upínania L2 | 31 mm | |
Celková dĺžka L | 250 mm | |
Súprava skrutiek | 259023 3 | |
Podložka | 259031 41 | |
Upínacia príložka | 259038 12 | |
Kolík | 259049 5 | |
Použitie | pozdĺžne sústruženie, vnútorné | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 251937 32/08 | |
EAN/GTIN | 4045197651457 | |
Číslo výrobcu | 251937 32/08 |