Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 32/08mm

Č. pol.: 251917 32/08
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 32 mm
Veľkosť doštičiek 8 mm
Druh použitia ľavé
Norma DIN ISO 5610
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód PWLNR/L 3232 P08
vhodná otočná rezná platnička WN.. 0804..
Funkčná šírka L4 40 mm
Dĺžka hlavy L1 23 mm
Celková dĺžka L 170 mm
Podložka 259031 40
Klinok 259015 2
Skrutka klinku 259018 2
Súprava pružín 259044 2
Súprava pružinových kolíkov 259047 2
Uhol nastavenia k 95 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251917 32/08
EAN/GTIN 4045197674784
Číslo výrobcu 251917 32/08