Sústružnícky držiak 16/08

Č. pol.: 251916 16/08
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Veľkosť stopky 16 mm
    Veľkosť doštičiek 8 mm
    Druh použitia pravé
    Norma Výrobná norma
    Vnútorné chladenie nie
    Držiak ISO-kód PWLNR/L 1616H08
    vhodná otočná rezná platnička WN.. 0804..
    Funkčná šírka L4 25 mm
    Dĺžka hlavy L1 20 mm
    Celková dĺžka L 100 mm
    Podložka 259031 40
    Klinok 259015 2
    Skrutka klinku 259018 2
    Súprava pružín 259044 2
    Súprava pružinových kolíkov 259047 2
    Uhol nastavenia k 95 Stupeň
    Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 251916 16/08
    EAN/GTIN 4045197651327
    Číslo výrobcu 251916 16/08

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka