Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 32/08mm

Č. pol.: 251913 32/08
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 32 mm
Veľkosť doštičiek 8 mm
Druh použitia ľavé
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód MWLNR/L 3232P08
vhodná otočná rezná platnička WN.. 0804..
Funkčná šírka L4 40 mm
Dĺžka hlavy L1 32 mm
Celková dĺžka L 170 mm
Súprava skrutiek 259023 2
Podložka 259031 41
Upínacia príložka 259038 12
Kolík 259049 2
Uhol nastavenia k 95 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 251913 32/08
EAN/GTIN 4045197656964
Číslo výrobcu 251913 32/08