{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 32 mm | |
Veľkosť doštičiek | 8 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Držiak ISO-kód | MWLNR/L 3232P08 | |
vhodná otočná rezná platnička | WN.. 0804.. | |
Funkčná šírka L4 | 40 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 32 mm | |
Celková dĺžka L | 170 mm | |
Súprava skrutiek | 259023 2 | |
Podložka | 259031 41 | |
Upínacia príložka | 259038 12 | |
Kolík | 259049 2 | |
Uhol nastavenia k | 95 Stupeň | |
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 251912 32/08 | |
EAN/GTIN | 4045197656957 | |
Číslo výrobcu | 251912 32/08 |