{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Eco | |
Veľkosť stopky | 16 mm | |
Veľkosť doštičiek | 6 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak ISO-kód | DWLNR/L 1616X06 | |
vhodná otočná rezná platnička | WN.. 0604.. | |
Funkčná šírka L4 | 20 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 27 mm | |
Celková dĺžka L | 74 mm | |
Podložka | 259033 8 | |
Skrutka pre podložku | 259027 1 | |
Čeľusť, skrutka, pružina | 259036 13 | |
Uhol nastavenia k | 95 Stupeň | |
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 251909 16/06 | |
EAN/GTIN | 4045197927385 |