{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | QuickTurn | |
Veľkosť stopky | 20 mm | |
Veľkosť doštičiek | 8 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Držiak ISO-kód | DWLNR/L 2025K08 | |
vhodná otočná rezná platnička | WN.. 0804.. | |
Funkčná šírka L4 | 25 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 32 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
Podložka | 259031 42 | |
Skrutka pre podložku | 259025 4 | |
Čeľusť | 259038 9 | |
Uhol nastavenia k | 95 Stupeň | |
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 251906 20/08 | |
EAN/GTIN | 4045197651211 |