VNMG 160404 CA4515

Č. pol.: 251822 CA4515
Zľava
21,22 €
Cena platí do 31. 7. 2024

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    9,72 € 21,22 € / ks
  • Od 10 ks
    8,10 € 17,68 € / ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička VNMG 160404
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ CA4515
Rezný materiál HM
Hlavné použitie K
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok STD
Hĺbka rezu ap 0,75 mm - 3 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,7 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 110 m/min - 360 m/min
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251822 CA4515
EAN/GTIN 4960664600373
Číslo výrobcu TJH07550

užívateľská tabuľka

GG(G)
K
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka