Otočná rezná platnička na sústruženie VNMG 160404, na stredné obrábanie

Č. pol.: 251802 HB7130-2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    12,44 € / ks
  • Od 10 ks
    10,36 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
81 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička VNMG 160404
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ HB7130-2
Rezný materiál HM
Hlavné použitie M
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok VM
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 4 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 70 m/min - 240 m/min
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 251802 HB7130-2
EAN/GTIN 4062406765040
Číslo výrobcu 251802 HB7130-2
Výrobca Sumitomo Electric Hartmetall GmbH, Konrad-Zuse-Str. 9, 47877 WILLICH, Deutschland

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
kontinuálne
 
nepravidelná
 
prerušené
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka