{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | VNMG 160404 | |
Polomer rohov | 0,4 mm | |
Odroda | PR005S | |
Rezný materiál | HM | |
Povrchová úprava | Megacoat Hard | |
Hlavné použitie | S | |
Stav rezania | kontinuálny | |
Ističe čipov | MQ | |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Krmivo f | 0,03 mm/ot. - 0,12 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 30 m/min - 90 m/min | |
Počet zmien/rezov | 4 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | Dokoncovanie | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 251752 PR005S | |
EAN/GTIN | 4960664836765 | |
Číslo výrobcu | TLH07626 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
VNMG 160404, Typ: PR005S
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
18,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
258 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
12,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet zmien/rezov | 4 | 4 |
Polomer rohov | 0,4 mm | 0,4 mm |
Vložte kód ISO | VNMG 160404 | VNMG 160404 |
Jednoduché/hrubé priradenie | Dokoncovanie | Dokoncovanie |
Rezný materiál | HM | HM |
Odroda | PR005S | HB7415-1 |
Ističe čipov | MQ | TIS |