{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | VNMG 160404 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | CA025P | |
Rezný materiál | HM | |
Povrchová úprava | CVD | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | PQ | |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,13 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 105 m/min - 435 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 251752 CA025P | |
EAN/GTIN | 4960664857715 | |
Číslo výrobcu | TMH00058 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
VNMG 160404, Typ: CA025P
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
18,57 €
13,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
210 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
12,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 067 kus/y s okamžitým dodaním
9,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | Dokoncovanie | Dokoncovanie |
Rezný materiál | HM | HM | HM |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2 mm |
Hlavné použitie | P | P | P |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 105 m/min - 435 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 120 m/min - 330 m/min |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |