Vyvŕtavacia tyč oceľ 40/16

Č. pol.: 251728 40/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ stopky Ds 40 mm
    Veľkosť doštičiek 16 mm
    Druh použitia pravé
    Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
    Norma Výrobná norma
    Vnútorné chladenie áno
    Držiak ISO-kód A40T MVZNR/L 16
    Uhol nastavenia k 95 Stupeň
    vhodná otočná rezná platnička VN.. 1604..
    Minimálny priemer predvŕtania Dmin 57 mm
    Odsadenie stredu L3 35 mm
    Výška upínania L2 38,5 mm
    Úžitková hĺbka T 15 mm
    Celková dĺžka L 300 mm
    Dĺžka výčnelku L1 120 mm
    Podložka 259031 39
    Skrutka podložky 259025 3
    Upínacia príložka 259038 2
    Skrutka pre čeľusť 259021 4
    Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
    Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 251728 40/16
    EAN/GTIN 4045197868268
    Číslo výrobcu 251728 40/16

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka