Vyvŕtavacia tyč oceľ 32/16

Č. pol.: 251724 32/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 32 mm
Veľkosť doštičiek 16 mm
Druh použitia pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
Norma DIN 8024
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód A32S MVUNR/L 16
Uhol nastavenia k 93 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička VN.. 1604..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 40 mm
Odsadenie stredu L3 22 mm
Výška upínania L2 31 mm
Celková dĺžka L 250 mm
Podložka 259031 39
Skrutka podložky 259025 3
Upínacia príložka 259038 4
Skrutka pre čeľusť 259021 4
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251724 32/16
EAN/GTIN 4045197868206
Číslo výrobcu 251724 32/16