{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky Ds | 40 mm | |
Veľkosť doštičiek | 16 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorná hrúbka zatočenia do | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak ISO-kód | A40T MVPNR/L 16 | |
Uhol nastavenia k | 117,5 Stupeň | |
vhodná otočná rezná platnička | VN.. 1604.. | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 50 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 27 mm | |
Výška upínania L2 | 38,5 mm | |
Celková dĺžka L | 300 mm | |
Podložka | 259031 39 | |
Skrutka podložky | 259025 3 | |
Upínacia príložka | 259038 2 | |
Skrutka pre čeľusť | 259021 1 | |
Použitie | pozdĺžne sústruženie, vnútorné | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 251720 40/16 | |
EAN/GTIN | 4045197867162 | |
Číslo výrobcu | 251720 40/16 |