Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/16mm

Č. pol.: 251706 25/16
Zľava
129,68 €
Cena platí do 3. 1. 2025
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 25 mm
Veľkosť doštičiek 16 mm
Druh použitia pravé
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód MVJNR/L 2525M16
vhodná otočná rezná platnička VN.. 1604..
Funkčná šírka L4 32 mm
Dĺžka hlavy L1 32 mm
Celková dĺžka L 150 mm
Podložka 259031 39
Skrutka pre podložku 259025 3
Upínacia príložka 259038 2
Skrutka na úpinku 259021 1
Uhol nastavenia k 93 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251706 25/16
EAN/GTIN 4045197651020
Číslo výrobcu 251706 25/16