TNMG 160408 HU7305-1

Č. pol.: 251544 HU7305-1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    12,84 € / ks
  • Od 10 ks
    10,70 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička TNMG 160408
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HU7305-1
Rezný materiál HM
Hlavné použitie N
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok AM1
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 5 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,6 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 400 m/min - 700 m/min
Povrchová úprava bez povlaku
Počet výmien/rezných hrán 6
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251544 HU7305-1
EAN/GTIN 4062406749842

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka