{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | TNMG 160404 | |
Polomer rohov | 0,4 mm | |
Odroda | HB7130-2 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | M | |
Stav rezania | ľahko prerušovaný | |
Ističe čipov | VM | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Krmivo f | 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 70 m/min - 240 m/min | |
Povrchová úprava | s povrchovou úpravou | |
Počet zmien/rezov | 6 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | hrubovanie a dokončovanie | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 251542 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4067263290841 | |
Číslo výrobcu | 251542 HB7130-2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TNMG 160404, Typ: HB7130-2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
306 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
587 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
633 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
492 kus/y s okamžitým dodaním
8,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Polomer rohov | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Vložte kód ISO | TNMG 160404 | TNMG 160404 | TNMG 160404 | TNMG 160404 |
Rezný materiál | HM | HM | HM | HM |
Stav rezania | ľahko prerušovaný | kontinuálny | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný |
Ističe čipov | VM | VM | VM | MM |
Krmivo f | 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | 0,12 mm/ot. - 0,45 mm/ot. |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 70 m/min - 240 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min |