TNMG 160408 PV720

Č. pol.: 251474 PV720

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    12,19 € / ks
  • Od 10 ks
    10,16 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
84 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička TNMG 160408
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ PV720
Rezný materiál Cermet
Hlavné použitie P
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok PQ
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 110 m/min - 520 m/min
Počet výmien/rezných hrán 6
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251474 PV720
EAN/GTIN 4960664725403
Číslo výrobcu TLD06243

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
kontinuálne
 
suché
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TNMG 160408  PV720

TNMG 160408 PV720

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
84 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
12,19 €
Od 10  kusov
10,16 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
572 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
7,44 €
Od 10  kusov
6,20 €
Povrchová úprava bez povlaku
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička TNMG 160408 TCMT 110204
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie Dokoncovanie
Rezný materiál Cermet Cermet
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,3 mm/ot. 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 110 m/min - 520 m/min 90 m/min - 210 m/min
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka