TNMG 160408 Wiper, Typ: HB7020

Č. pol.: 251435 HB7020
Individual prices for business customers after login.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    14,04 € / ks
  • Od 10 ks
    11,70 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
430 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička TNMG 160408
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HB7020
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok WSS
Hĺbka rezu ap 0,3 mm - 2 mm
Posuv f 0,15 mm/ot. - 0,35 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 150 m/min - 400 m/min
Počet výmien/rezných hrán 6
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251435 HB7020
EAN/GTIN 4045197948618
Číslo výrobcu 251435 HB7020

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TNMG 160408 Wiper, Typ: HB7020

TNMG 160408 Wiper, Typ: HB7020

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
430 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
14,04 €
Od 10  kusov
11,70 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 170 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
12,66 €
Od 10  kusov
10,55 €
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie Dokoncovanie
Rezný materiál HM HM
Podmienka rezu lahko prerušovaný lahko prerušovaný
Typ HB7020 HB7020
Posuv f 0,15 mm/ot. - 0,35 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Hlavné použitie P P
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 150 m/min - 400 m/min 150 m/min - 400 m/min

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka