{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TNMG 160404 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | HB7035-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | silne prerušovaný | |
Lamač triesok | SS | |
Hĺbka rezu ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 350 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 6 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 251432 HB7035-1 | |
EAN/GTIN | 4045197874733 | |
Číslo výrobcu | 251432 HB7035-1 |