{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Veľkosť doštičiek | 16 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorná hrúbka zatočenia do | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak ISO-kód | A25R PTFNR/L 16 | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
vhodná otočná rezná platnička | TN.. 1604.. | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 32 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 17 mm | |
Výška upínania L2 | 24 mm | |
Celková dĺžka L | 200 mm | |
Podložka | 259031 34 | |
Klinok | 259015 9 | |
Skrutka klinku | 259018 6 | |
Súprava pružín | 259044 5 | |
Súprava pružinových kolíkov | 259047 3 | |
Použitie | pozdĺžne sústruženie, vnútorné | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 251417 25/16 | |
EAN/GTIN | 4045197656940 | |
Číslo výrobcu | 251417 25/16 |