{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TNMG 160404 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | HBT130 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | M | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | MF | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Posuv f | 0,15 mm/ot. - 0,45 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 60 m/min - 220 m/min | |
Povrchová úprava | TiCN | |
Počet výmien/rezných hrán | 6 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 251414 HBT130 | |
EAN/GTIN | 4062406256630 | |
Číslo výrobcu | 251414 HBT130 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
TNMG 160404 HBT130
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
223 kus/y s okamžitým dodaním
8,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
664 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
530 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Uhlový Polomer | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TNMG 160404 | TNMG 160404 | TNMG 160404 |
Rezný materiál | HM | HM | HM |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Typ | HBT130 | HB7140-1 | HB7130-2 |
Hlavné použitie | M | M | M |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |