{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TNMG 160404 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | HBT020 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | PF | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 330 m/min | |
Povrchová úprava | TiCN | |
Počet výmien/rezných hrán | 6 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 251414 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406256647 | |
Číslo výrobcu | 251414 HBT020 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TNMG 160404 HBT020
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 412 kus/y s okamžitým dodaním
8,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
927 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
364 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
11,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Uhlový Polomer | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Rezný materiál | HM | HM | HM |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný |
Typ | HBT020 | HB7020 | HB7020 |
Lamač triesok | PF | SS | WSS |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 330 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 400 m/min |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |