{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SNMG 120408 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | HBT020 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | PR | |
Hĺbka rezu ap | 1,8 mm - 6 mm | |
Posuv f | 0,2 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 80 m/min - 260 m/min | |
Povrchová úprava | TiCN | |
Počet výmien/rezných hrán | 8 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Hrubovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 251396 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406256623 | |
Číslo výrobcu | 251396 HBT020 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMG 120408, Typ: HBT020
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
267 kus/y s okamžitým dodaním
6,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
351 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
213 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
177 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
407 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
268 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
686 kus/y s okamžitým dodaním
6,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 120408 |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Hrubovanie | Hrubovanie | Hrubovanie | Hrubovanie | Hrubovanie | Hrubovanie | Hrubovanie |
Rezný materiál | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Typ | HBT020 | HB7020 | HB7010-1 | HB7120-1 | HB7140-1 | HB7035-1 | HBT130 |
Lamač triesok | PR | SG | SG | VG | VG | SG | MR |
Hlavné použitie | P | P | P | M | M | P | M |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 80 m/min - 260 m/min | 100 m/min - 300 m/min | 100 m/min - 375 m/min | 70 m/min - 240 m/min | 50 m/min - 210 m/min | 90 m/min - 260 m/min | 40 m/min - 180 m/min |