SNMM 190624 HB7035-1

Č. pol.: 251394 HB7035-1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    27,00 € / ks
  • Od 10 ks
    22,50 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
396 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SNMM 190624
Uhlový Polomer 2,4 mm
Typ HB7035-1
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Podmienka rezu silne prerušovaný
Lamač triesok SR
Hĺbka rezu ap 2 mm - 12 mm
Posuv f 0,4 mm/ot. - 1,2 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 90 m/min - 260 m/min
Počet výmien/rezných hrán 8
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Hrubovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251394 HB7035-1
EAN/GTIN 4045197874634
Číslo výrobcu 251394 HB7035-1

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
kontinuálne
 
nepravidelná
 
prerušené
 
mokré maximum