{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SNMG 120408 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | CA515 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | PH | |
Hĺbka rezu ap | 1 mm - 10 mm | |
Posuv f | 0,25 mm/ot. - 0,8 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 70 m/min - 435 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 8 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Hrubovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 251356 CA515 | |
EAN/GTIN | 4960664677030 | |
Číslo výrobcu | TAB05261 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() SNMG 120408 CA515
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
12,50 €
10,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
223 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
187 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 8 | 8 | 8 |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Hrubovanie | Hrubovanie | Hrubovanie |
Rezný materiál | HM | HM | HM |
Podmienka rezu | kontinuálny | kontinuálny | kontinuálny |
Posuv f | 0,25 mm/ot. - 0,8 mm/ot. | 0,25 mm/ot. - 0,8 mm/ot. | 0,25 mm/ot. - 0,8 mm/ot. |
Hlavné použitie | P | P | M |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 70 m/min - 435 m/min | 100 m/min - 375 m/min | 70 m/min - 240 m/min |