{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SNMG 190624 | |
Uhlový Polomer | 2,4 mm | |
Typ | HB7020 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | SG | |
Hĺbka rezu ap | 1,5 mm - 9 mm | |
Posuv f | 0,25 mm/ot. - 0,8 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 100 m/min - 300 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 8 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Hrubovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 251338 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197764218 | |
Číslo výrobcu | 251338 HB7020 |