SNMG 120408 CA025P

Č. pol.: 251254 CA025P
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SNMG 120408
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ CA025P
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok PS
Hĺbka rezu ap 1 mm - 4 mm
Posuv f 0,15 mm/ot. - 0,6 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 70 m/min - 420 m/min
Povrchová úprava CVD
Počet výmien/rezných hrán 8
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251254 CA025P
EAN/GTIN 4960664864683
Číslo výrobcu TMH00228

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
nepravidelná
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka