SNMG 190612 HB7010-1

Č. pol.: 251236 HB7010-1
Zľava
26,52 €
Cena platí do 31. 7. 2024

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    13,92 € 26,52 € / ks
  • Od 10 ks
    11,60 € 22,10 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
367 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SNMG 190612
    Uhlový Polomer 1,2 mm
    Typ HB7010-1
    Rezný materiál HM
    Hlavné použitie P
    Podmienka rezu kontinuálny
    Lamač triesok SM
    Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 6 mm
    Posuv f 0,15 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 120 m/min - 440 m/min
    Počet výmien/rezných hrán 8
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
    Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 251236 HB7010-1
    EAN/GTIN 4045197780089
    Číslo výrobcu 251236 HB7010-1

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    kontinuálne
     
    mokré maximum
     

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka