{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | SNMG 120412 | |
Polomer rohov | 1,2 mm | |
Odroda | HB725-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | UNI | |
Stav rezania | lahko prerušovaný | |
Ističe čipov | UM1 | |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 6 mm | |
Krmivo f | 0,05 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 50 m/min - 250 m/min | |
Počet zmien/rezov | 8 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | hrubovanie a dokoncovanie | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 251226 HB725-1 | |
EAN/GTIN | 4062406765637 | |
Číslo výrobcu | 251226 HB725-1 |