Pre túto položku je dostupný iný variant:

SNMG 120404 HB7140-1

Č. pol.: 251222 HB7140-1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    12,42 € / ks
  • Od 10 ks
    10,35 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
130 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SNMG 120404
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ HB7140-1
Rezný materiál HM
Hlavné použitie M
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok VM
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 4 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 60 m/min - 230 m/min
Počet výmien/rezných hrán 8
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251222 HB7140-1
EAN/GTIN 4045197820631
Číslo výrobcu 251222 HB7140-1

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka