{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SNMG 120408 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | PR015S | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | S | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | MQ | |
Hĺbka rezu ap | 0,4 mm - 1,5 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,18 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 25 m/min - 70 m/min | |
Povrchová úprava | Megacoat Hard | |
Počet výmien/rezných hrán | 8 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 251164 PR015S | |
EAN/GTIN | 4960664837380 | |
Číslo výrobcu | TLJ05227 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
SNMG 120408, Typ: PR015S
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
88 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
15,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
12,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
262 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
597 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
312 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 8 | 8 | 8 | 8 |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | Dokoncovanie | Dokoncovanie | Dokoncovanie |
Rezný materiál | HM | HM | HM | HM |
Lamač triesok | MQ | SS | VS | VS |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,18 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. |
Hlavné použitie | S | P | M | M |