Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/12mm

Č. pol.: 251110 25/12
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vnútorné chladenie: nie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 25 mm
Veľkosť doštičiek 12 mm
Druh použitia pravé
Norma DIN ISO 5610
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód PSKNR/L 2525M12
vhodná otočná rezná platnička SN.. 1204..
Funkčná šírka L4 32 mm
Dĺžka hlavy L1 26 mm
Celková dĺžka L 150 mm
Podložka 259031 20
Klinok 259015 2
Skrutka klinku 259018 2
Súprava pružín 259044 2
Súprava pružinových kolíkov 259047 2
Uhol nastavenia k 75 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251110 25/12
EAN/GTIN 4045197656728
Číslo výrobcu 251110 25/12