Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/15mm

Č. pol.: 251107 25/15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Štandard: DIN ISO 5610
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť drieku 25 mm
Veľkosť dosky 15 mm
Typ použitia ľavé
Štandard DIN ISO 5610
Vnútorné chladenie nie
Držiak kódu ISO PSBNR/L 2525M15
Zodpovedajúca vložka SN.. 1506..
Šírka funkcie L4 22 mm
Dĺžka hlavy L1 32 mm
Celková dĺžka L 150 mm
Podložka 259031 37
Kolenná páka 259015 12
Skrutka na pákové koleno 259018 11
Pružinová sada 259044 6
Súprava pružinových kolíkov 259047 4
Uhol nastavenia κ 75 Stupeň
Aplikácia Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie; Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Typ výrobku Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251107 25/15
EAN/GTIN 4045197861993
Číslo výrobcu 251107 25/15